Hickory-Hammerstiel mit Stielschutzhülse und Ringkeil 280 mm

Artikel-Nr.: 751650 280
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Stiellänge 280 mm
für Kopf-⌀ 22 mm
Stielschutz Nylon
Werkstoff Hickoryholz
Produktart Stiel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 751650 280
EAN / GTIN 4045197379610

Beschreibung

Ausführung:

Hickory-Hammerstiel in geschweifter Form mit Nylon-Stielschutzhülse und Ringkeil.

Passend für:

GARANT-Schlosserhammer Nr. 750110 und GARANT-Schonhammer Nr. 754120 / 754160.

Passend für:

Nr. 750110 mit Gewicht: 200 g
Nr. 754120 / 754160 mit Kopf-⌀: 22 mm

Hinweis:

Für Hammer Nr. 750110 Gr. 100 siehe Ersatzstiel Nr. 751700 Gr. 260.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Stiellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb