Elektriker-Werkzeugsortiment, 36-teilig ohne Tasche

Artikel-Nr.: 680455
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
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
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 3
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081557 LR3
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 680455
EAN / GTIN 2050001017703
Hersteller Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Beschreibung

Verwendung:

Enthält die wichtigsten Qualitätswerkzeuge für die Elektro-Installation.

Inhalt:

STABILA® Holz-Gliedermaßstab: 1 St. Nr. 466005 Gr. 2
STABILA® Leichtmetall-Wasserwaage: 1 St. Nr. 467030 Gr. 400
PUK® Universalsäge: 1 St. Nr. 581220
Wera Schlitz-Schraubendreher, VDE-isoliert: je 1 St. Nr. 663100 Gr. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
Spannungsprüfer bis 250 V: 1 St. Nr. 665014 Gr. 2,5
Passschraubenschlüssel, nach EN 60900 vollisoliert bis 1000 V: 1 St. Nr. 665800 von 2 – 63 A
Wera Schraubendreher für Phillips, VDE-isoliert: je 1 St. Nr. 668600 Gr. 1; 2
KNIPEX® Kombizange, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 701700 Gr. 160
KNIPEX® Wasserpumpenzange, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 705740 Gr. 250
KNIPEX® Flachrundzange, VDE-isoliert mit Schneide: 1 St. Nr. 713300 Gr. 160
KNIPEX® Seitenschneider, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 725300 Gr. 160
KNIPEX® Abisolierzange, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 728750 Gr. 160
JOKARI® Abmantelmesser: 1 St. Nr. 728010 Gr. 8 – 28
RENNSTEIG Steinmeißel, flach: 1 St. Nr. 742500 Gr. 250
RENNSTEIG Steinmeißel, spitz: 1 St. Nr. 742600 Gr. 250
RENNSTEIG Elektriker-Steinmeißel, flach: 1 St. Nr. 743000 Gr. 250
GARANT Schlosserhammer mit Hickory-Stiel: 1 St. Nr. 750110 Gr. 500
Fäustel mit Stiel: 1 St. Nr. 751010 Gr. 1
Milwaukee® Hartmetall-Betonbohrer-Satz in Kunststoffbox: 1 St. Nr. 786081 Gr. 5 (⌀ 4 –10 mm)
PB Swiss Tools Aufreiber: 1 St. Nr. 831700 Gr. 110
RUNPOTEC® Einziehband aus Nylon: 1 St. Nr. 814862 Gr. 10
Kabelmesser, feststehend: 1 St. Nr. 844300
Spachtel: 1 St. Nr. 087650 Gr. 50
Gummi-Gipsbecher: 1 St. Nr. 087680 Gr. 125
Wasserpinsel: 1 St. Nr. 087005 Gr. 20
Isolierband, schwarz: 1 St. Nr. 083654 Gr. BLACK
Taschenlampe, LED: 1 St. Nr. 081437 Gr. BLACK

Hinweis:

Werkzeug wird lose geliefert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb