Montage-Werkzeugsortiment, 107-teilig mit X-ABS-Werkzeugkoffer

Artikel-Nr.: 680352
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
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
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 3
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081557 LR3
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 680352
EAN / GTIN 2050001016454

Beschreibung

Verwendung:

Enthält hochwertige Qualitätswerkzeuge für Wartung und Instandhaltung von Anlagen, Maschinen, Geräten etc.

Lieferumfang:

Spitzzirkel: 1 St. Nr. 457600 Gr. 200
Reißnadel, doppelseitig: 1 St. Nr. 458400
STABILA® Holz-Gliedermaßstab: 1 St. Nr. 466005 Gr. 2
DICK Werkstattfeilen-Satz, Hieb 2 mit Heft, sortiert in Rolltasche: 1 St. Nr. 517200 Gr. 200 (5-teilig)
Schlüsselfeilen sortiert in Kunststofftasche: 1 St. Nr. 518930 (6-teilig)
Drahtbürste, 3-reihig: 1 St. Nr. 575000 Gr. 3
Metallsägebogen mit Blatt: 1 St. Nr. 580700 Gr. 300
GARANT Mini-Bügelsäge: 1 St. Nr. 581195
GARANT Doppelmaulschlüssel 6 − 34 mm mit Halter: 1 St. Nr. 610610 Gr. 12 (6×7 – 30×34 mm) mit 1 St. Nr. 611500 Gr. 12
GARANT Doppel-Ringschlüssel 6 − 22 mm: 1 St. Nr. 615610 Gr. 8 (6×7 – 19×22 mm)
6-kant-Winkelschraubendreher-Satz im Kunststoffhalter: 1 St. Nr. 626072 Gr. 9 (1,5 - 10 mm)
Winkelschraubendreher für Torx®: 1 St. Nr. 624857 Gr. 8 (TX6 − TX25)
Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll: 1 St. Nr. 637718 Gr. 6 (16-teilig)
GARANT Schlitz-Schraubendreher-Satz: 1 St. Nr. 660036 Gr. 5 (3,5 - 8 mm)
PB Swiss Tools Schlitz-Schraubendreher, kurz: 1 St. Nr. 664100 Gr. 6,5
PB Swiss Tools Winkelschraubendreher für Schlitz: 1 St. Nr. 664800 Gr. 6,5
PB Swiss Tools Spannungsprüfer bis 250 V: 1 St. Nr. 665020 Gr. 3,5
GARANT Schraubendreher für Phillips: Je 1 St. Nr. 667702 Gr. 1; 2
Kombizange: 1 St. Nr. 703000 Gr. 180
Wasserpumpenzange: 1 St. Nr. 706151 Gr. 250
KNIPEX® Beißzange: 1 St. Nr. 706610 Gr. 210
Universal-Gripzange: 1 St. Nr. 708205 Gr. 250
Flachrundzange mit Schneide: 1 St. Nr. 713200 Gr. 160
Innen-Einsprengzange gerade: 1 St. Nr. 719805 Gr. J2
Außen-Einsprengzange gerade: 1 St. Nr. 719905 Gr. A2
Seitenschneider: 1 St. Nr. 725250 Gr. 160
RENNSTEIG Flachmeißel: 1 St. Nr. 740500 Gr. 175
RENNSTEIG Kreuzmeißel: 1 St. Nr. 740600 Gr. 150
RENNSTEIG Durchschläger-Satz und Körner: 1 St. Nr. 745600 Gr. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Schlosserhämmer mit 3K-Stiel: Je 1 St. Nr. 750450 Gr. 300; 500
Kunststoffhammer: 1 St. Nr. 754500 Gr. 32
Ideal-Blechschere mit Übersetzung: 1 St. Nr. 766042 Gr. 260
Elektrikerschere: 1 St. Nr. 769005 Gr. 130
PB Swiss Tools Aufreiber: 1 St. Nr. 831700 Gr. 110
Kabelmesser, feststehend: 1 St. Nr. 844300 Gr. 175
Plastiköler: 1 St. Nr. 083532 Gr. 125
Taschenlampe, LED: 1 St. Nr. 081437 Gr. BLACK
Isolierband, schwarz: 1 St. Nr. 083654 Gr. BLACK
Markierstift, blau: 1 St. Nr. 085154 Gr. B
PARAT® X-ABS-Werkzeugkoffer: 1 St. Nr. 692671

Hinweis:

Werkzeug wird lose geliefert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb