{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 425 mm | |
Spannweite | 75 mm | |
Rohr-⌀ | 1.1/2 Zoll | |
Maulwinkel | 45 Grad | |
Ausführung Griff | mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen | |
Herstellverfahren | ganz geschmiedet | |
Vergütung Maul | induktiv gehärtet | |
Werkstoff Zange | Chrom-Vanadium-Stahl | |
schwedische Form | ja | |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange |
Artikelnummer | 810700 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4005887271006 | |
Herstellernummer | 87115015 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Eckrohrzange 1.1/2 Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
92,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
421 Stück sofort lieferbar
38,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge | 425 mm | 425 mm |
Maulwinkel | 45 Grad | 45 Grad |
Rohr-⌀ | 1.1/2 Zoll | 1.1/2 Zoll |
Spannweite | 75 mm | 59 mm |
Vergütung Maul | induktiv gehärtet | induktiv gehärtet |
Werkstoff Zange | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange | Rohr- und Wasserpumpenzange |