Eckrohrzange (leichtere Ausführung) 1.1/2 Zoll

Artikel-Nr.: 810400 1.1/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
465 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Rohr-⌀ (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 425 mm
Spannweite 59 mm
Rohr-⌀ 1.1/2 Zoll
Maulwinkel 45 Grad
Vergütung Maul induktiv gehärtet
Werkstoff Zange Chrom-Vanadium-Stahl
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 810400 1.1/2
EAN / GTIN 4045197167019
Herstellernummer 810400 1.1/2

Beschreibung

Ausführung:

Schwedische Form, mit schlankem 45° abgewinkeltem Maul. Ganz geschmiedet mit gegen Verlust gesicherter Stellmutter.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl; vergütet, Maul induktiv gehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb