{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 240 mm | |
Spannweite | 39 mm | |
Rohr-⌀ | 1/2 Zoll | |
Maulwinkel | 45 Grad | |
Ausführung Griff | mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen | |
Herstellverfahren | ganz geschmiedet | |
Vergütung Maul | induktiv gehärtet | |
Werkstoff Zange | Chrom-Vanadium-Stahl | |
schwedische Form | ja | |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange |
Artikelnummer | 810700 1/2 | |
EAN / GTIN | 4005887270801 | |
Herstellernummer | 87115005 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Eckrohrzange, Rohr-⌀: 1/2Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
52,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 260 Stück sofort lieferbar
24,10 €
17,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge | 240 mm | 240 mm |
Herstellverfahren | ganz geschmiedet | ganz geschmiedet |
Maulwinkel | 45 Grad | 45 Grad |
Rohr-⌀ | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Vergütung Maul | induktiv gehärtet | induktiv gehärtet |
Werkstoff Zange | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange | Rohr- und Wasserpumpenzange |