{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 700 mm | |
Spannweite | 120 mm | |
Rohr-⌀ | 3 Zoll | |
Maulwinkel | 45 Grad | |
Ausführung Griff | mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen | |
Herstellverfahren | ganz geschmiedet | |
Vergütung Maul | induktiv gehärtet | |
Werkstoff Zange | Chrom-Vanadium-Stahl | |
schwedische Form | ja | |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange |
Artikelnummer | 810700 3 | |
EAN / GTIN | 4005887271204 | |
Herstellernummer | 87115025 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Eckrohrzange 3 Zoll
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
201,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
544 Stück sofort lieferbar
136,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
247 Stück sofort lieferbar
108,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge | 700 mm | 630 mm | 630 mm |
Maulwinkel | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad |
Rohr-⌀ | 3 Zoll | 3 Zoll | 3 Zoll |
Spannweite | 120 mm | 110 mm | 110 mm |
Vergütung Maul | induktiv gehärtet | induktiv gehärtet | induktiv gehärtet |
Werkstoff Zange | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange | Rohr- und Wasserpumpenzange | Rohr- und Wasserpumpenzange |