{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 14 mm | |
Norm | DIN 3113 | |
Schlüssellänge L | 205 mm | |
Werkstoff | Aluminium-Bronze | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 759715 14 | |
EAN / GTIN | 7630027400342 | |
Herstellernummer | AA0014A |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ring-Maulschlüssel, funkenfrei 14 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
42,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
412 Stück sofort lieferbar
4,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
368 Stück sofort lieferbar
8,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ringstellung | 15 | 15 | |
Schlüssellänge L | 205 | 180 | 260 |
Schlüsselweite | 14 | 14 | 14 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Aluminium-Bronze | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Molybdän-Stahl |
maximale Ringhöhe h2 max | 12 | 10 | |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |