Ring-Maulschlüssel, funkenfrei, Schlüsselweite: 16mm

Artikel-Nr.: 759715 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 16 mm
Norm DIN 3113
Schlüssellänge L 225 mm
Werkstoff Aluminium-Bronze
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 759715 16
EAN / GTIN 7630027400380
Herstellernummer AA0016A

Beschreibung

Ausführung:

Spezielle Ampco-Legierung, korrosionsfest und antimagnetisch.

Norm:

DIN 3113

Werkstoff:

Aluminium-Bronze

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb