{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Hammerkopf-⌀ | 35 mm | |
Kopflänge mit Einsätzen | 105 mm | |
Stiellänge | 295 mm | |
Gesamtlänge | 330 mm | |
Gewicht | 0,466 kg | |
Werkstoff Gehäuse | Stahl | |
Werkstoff Einsatz | Nylon, weiß | |
Werkstoff Stiel | Hickoryholz | |
rückschlagfrei | ja | |
Produktart | Hammer |
Artikelnummer | 754700 35 | |
EAN / GTIN | 7610733003464 | |
Herstellernummer | 300.4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Rückschlagfreier Hammer mit Nylon-Einsätzen Hickory-Stiel, Hammerkopf-⌀: 35mm |
||
Gesamtlänge | 330 mm | 290 mm |
Gewicht | 0,466 kg | 0,45 kg |
Hammerkopf-⌀ | 35 mm | 35 mm |
Werkstoff Einsatz | Nylon, weiß | kunststoffummantelt |
Werkstoff Gehäuse | Stahl | Stahl |
Werkstoff Stiel | Hickoryholz | Stahl |
Produktart | Hammer | Hammer |