{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Hammerkopf-⌀ | 40 mm | |
Kopflänge mit Einsätzen | 110 mm | |
Stiellänge | 315 mm | |
Gesamtlänge | 355 mm | |
Gewicht | 0,695 kg | |
Werkstoff Gehäuse | Stahl | |
Werkstoff Einsatz | Nylon, weiß | |
Werkstoff Stiel | Hickoryholz | |
rückschlagfrei | ja | |
Produktart | Hammer |
Artikelnummer | 754700 40 | |
EAN / GTIN | 7610733003471 | |
Herstellernummer | 300.5 |