• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Rückschlagfreier Hammer mit Nylon-Einsätzen Hickory-Stiel, Hammerkopf-⌀: 27mm

Artikel-Nr.: 754700 27
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Hammerkopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hammerkopf-⌀ 27 mm
Kopflänge mit Einsätzen 90 mm
Stiellänge 265 mm
Gesamtlänge 290 mm
Gewicht 0,274 kg
Werkstoff Gehäuse Stahl
Werkstoff Einsatz Nylon, weiß
Werkstoff Stiel Hickoryholz
rückschlagfrei ja
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 754700 27
EAN / GTIN 7610733003440
Herstellernummer 300.2

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiges Stahl-Mittelstück mit Aufnahmezapfen und Bund zur Aufnahme der Einsätze. Einsätze aus verschleißfestem Nylon (mittelhart).
Mit Stiel aus amerikanischem Hickoryholz.
Rückschlagfrei durch Gewichte im Hammerkörper. Beim Aufschlag werden die Gewichte nach unten geschleudert und wirken dem Rückprall entgegen.

Verwendung:

Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für schonenden Schlag bei Montagearbeiten.

Ersatzteil:

Ersatz-Einsätze siehe Nr. 754720 und 754730.
Ersatz-Hickory-Stiel siehe Nr. 754840.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb