Rückschlagfreier Schonhammer, kunststoffummantelt 35 mm

Artikel-Nr.: 755260 35
auf Anfrage
Sofort lieferbar
215 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Hammerkopf-⌀ 35 mm
Kopflänge 90 mm
Gesamtlänge 290 mm
Gewicht 0,45 kg
Werkstoff Gehäuse Stahl
Werkstoff Einsatz kunststoffummantelt
Werkstoff Stiel Stahl
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 755260 35
EAN / GTIN 4045197959713

Beschreibung

Ausführung:

Hammerkörper aus Stahl, rückschlagfrei durch Stahlkugelfüllung. Hammer vollständig kunststoffummantelt. Temperaturbeständig von − 20 bis 90 °C.