Rückschlagfreier Schonhammer, kunststoffummantelt 60 mm

Artikel-Nr.: 755260 60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
545 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Hammerkopf-⌀ 60 mm
Kopflänge 115 mm
Gesamtlänge 380 mm
Gewicht 1,36 kg
Werkstoff Gehäuse Stahl
Werkstoff Einsatz kunststoffummantelt
Werkstoff Stiel Stahl
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 755260 60
EAN / GTIN 4045197959744

Beschreibung

Ausführung:

Hammerkörper aus Stahl, rückschlagfrei durch Stahlkugelfüllung. Hammer vollständig kunststoffummantelt. Temperaturbeständig von − 20 bis 90 °C.