Rückschlagfreier Schonhammer, kunststoffummantelt 45 mm

Artikel-Nr.: 755260 45
auf Anfrage
Sofort lieferbar
337 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Hammerkopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Hammerkopf-⌀ 45 mm
    Kopflänge 90 mm
    Gesamtlänge 305 mm
    Gewicht 0,68 kg
    Werkstoff Gehäuse Stahl
    Werkstoff Einsatz kunststoffummantelt
    Werkstoff Stiel Stahl
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 755260 45
    EAN / GTIN 4045197959720
    Herstellernummer 755260 45

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hammerkörper aus Stahl, rückschlagfrei durch Stahlkugelfüllung. Hammer vollständig kunststoffummantelt. Temperaturbeständig von − 20 bis 90 °C.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb