{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | IMPULSE | |
Schutzklasse | S1P | |
Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
Durchtrittsicherheit | Metallfreier Durchtrittschutz | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 36 | |
Farbe | türkis | |
Produktart | Sicherheitssandale |
Artikelnummer | 74801-36 | |
EAN / GTIN | 4030839193457 | |
Herstellernummer | 74801-36 | |
L-Nummer | L00790 3237 |