{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | IMPULSE | |
Schutzklasse | S1P | |
Material Zehenschutzkappe | Kunststoff | |
Durchtrittsicherheit | Metallfreier Durchtrittschutz | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 36 | |
Farbe | grün | |
Produktart | Sicherheitssandale |
Artikelnummer | 712551-36 | |
EAN / GTIN | 4030839243749 | |
Herstellernummer | 712551-36 |