{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | IMPULSE | |
Schutzklasse | S1 | |
Material Zehenschutzkappe | Kunststoff | |
Norm | EN ISO 20345:2011 | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 40 | |
Farbe | grau | |
Produktart | Sicherheitssandale |
Artikelnummer | 71245-40 | |
EAN / GTIN | 4030839261491 | |
Herstellernummer | 71245-40 | |
L-Nummer | L00790 82 | |
Hersteller | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com |