• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitssandale IMPULSE green Easy ESD S1P, Größe 45

Artikel-Nr.: 712551-45
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1P
  • Material Zehenschutzkappe: Kunststoff
  • Durchtrittsicherheit: Metallfreier Durchtrittschutz
  • Norm: EN ISO 20345:2011
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie IMPULSE
Schutzklasse S1P
Material Zehenschutzkappe Kunststoff
Durchtrittsicherheit Metallfreier Durchtrittschutz
Norm EN ISO 20345:2011
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 45
Farbe grün
Produktart Sicherheitssandale

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 712551-45
EAN / GTIN 4030839243831
Herstellernummer 712551-45
L-Nummer L00790 664

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mikrofaser
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Gepolsterte Lasche
  • Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS
  • Abriebfester Spitzenschutz
  • Kunststoffkappe
  • EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
  • Metallfreie Ausstattung

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "IMPULSE" Alle ansehen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb