• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitssandale IMPULSE grey Easy ESD S1, Größe 41

Artikel-Nr.: 71245-41
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1
  • Material Zehenschutzkappe: Kunststoff
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie IMPULSE
    Schutzklasse S1
    Material Zehenschutzkappe Kunststoff
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 41
    Farbe grau
    Produktart Sicherheitssandale

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 71245-41
    EAN / GTIN 4030839261507
    Herstellernummer 71245-41
    L-Nummer L00790 1170

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mikrofaser
    • Atmungsaktives Textilfutter
    • Gepolsterte Lasche
    • Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey
    • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
    • TPU/PU Sohle BIOMEX DYNAMICS
    • Kunststoffkappe
    • EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
    • Metall- und lederfreie Ausstattung

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "IMPULSE" Alle ansehen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb