Crimp-Systemzange 150 mm

Artikel-Nr.: 729611 150
auf Anfrage
Sofort lieferbar
155 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 150 mm
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 729611 150
EAN / GTIN 4045197891013
Herstellernummer 729611 150

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Crimp-Systemzange mit zertifizierfähigen Wechselköpfen
  • Exakte Crimpung durch linearen Hub
  • Erhöhte Anwendungsvielfalt bei reduzierten Kosten durch werkzeugloses Schnell-Wechselsystem
  • Garantiert gleichbleibend gute Crimpergebnisse nach DIN bzw. EN durch werkseitig justierte Wechselköpfe und im Basiswerkzeug integrierte Zwangssperre
  • Stets korrekter Sitz des Kontaktes im Crimpgesenk durch sicher arbeitende Kontaktpositionierung
  • Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen durch kleine, handliche Bauform.

Mit Schnellwechselaufnahme (werkzeugloses Wechselsystem).
  • Robuster Stahlkörper mit Kniehebelübersetzung.
  • Integrierte Zwangssperre.
  • Präziseste Arbeitsweise durch linearen Hub.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb