Crimp-Wechselkopf 16

Artikel-Nr.: 729626 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Leiterquerschnitt 2,5 mm2 - 16 mm2
Produktart Crimpwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 729626 16
EAN / GTIN 4045197293022
Herstellernummer 729626 16

Beschreibung

Ausführung:

Exakte Parallelverpressung mit 4 synchron angetriebenen Pressbacken. DIN-gerechte Vierkantpressung = optimale Kontaktflächen.
  • Exakte Crimpung durch linearen Hub
  • Erhöhte Anwendungsvielfalt bei reduzierten Kosten durch werkzeugloses Schnell-Wechselsystem
  • Garantiert gleichbleibend gute Crimpergebnisse nach DIN bzw. EN durch werkseitig justierte Wechselköpfe und im Basiswerkzeug integrierte Zwangssperre
  • Stets korrekter Sitz des Kontaktes im Crimpgesenk durch sicher arbeitende Kontaktpositionierung
  • Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen durch kleine, handliche Bauform.

Verwendung:

Zur Verarbeitung von Aderendhülsen.

Passend für:

GARANT Basiswerkzeug Nr. 729611.

Hinweis:

Weitere Wechselköpfe sind auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb