Crimp-Wechselkopf 1,5

Artikel-Nr.: 729624 1,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Leiterquerschnitt 0,1 mm2 - 1,5 mm2
    Produktart Crimpwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 729624 1,5
    EAN / GTIN 4045197200129
    Herstellernummer 729624 1,5

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Exakte Crimpung durch linearen Hub
    • Erhöhte Anwendungsvielfalt bei reduzierten Kosten durch werkzeugloses Schnell-Wechselsystem
    • Garantiert gleichbleibend gute Crimpergebnisse nach DIN bzw. EN durch werkseitig justierte Wechselköpfe und im Basiswerkzeug integrierte Zwangssperre
    • Stets korrekter Sitz des Kontaktes im Crimpgesenk durch sicher arbeitende Kontaktpositionierung
    • Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen durch kleine, handliche Bauform.

    Mit Isolationsstopp zur sicheren Positionierung des Kontaktes.

    Verwendung:

    Zur Verarbeitung von Elektronikverbindern.

    Passend für:

    Basiswerkzeug Nr. 729611.
    Universelle Köpfe: bis 1,5 mm2; Flachstecker und Hülsen: F2,8; Tyco Junior Power Timer: Timer und TAB; Tyco AMP: MCP 1,2; RK 2,5; UNML; III+ und M-Serie; Kostal: MLK 1,2, RK 2,5.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb