Crimp-Wechselkopf 2,5

Artikel-Nr.: 729624 2,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Leiterquerschnitt 0,5 mm2 - 2,5 mm2
Produktart Crimpwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 729624 2,5
EAN / GTIN 4045197200082
Herstellernummer 729624 2,5

Beschreibung

Ausführung:

  • Exakte Crimpung durch linearen Hub
  • Erhöhte Anwendungsvielfalt bei reduzierten Kosten durch werkzeugloses Schnell-Wechselsystem
  • Garantiert gleichbleibend gute Crimpergebnisse nach DIN bzw. EN durch werkseitig justierte Wechselköpfe und im Basiswerkzeug integrierte Zwangssperre
  • Stets korrekter Sitz des Kontaktes im Crimpgesenk durch sicher arbeitende Kontaktpositionierung
  • Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen durch kleine, handliche Bauform.

Mit Isolationsstopp zur sicheren Positionierung des Kontaktes.

Verwendung:

Zur Verarbeitung von Elektronikverbindern.

Passend für:

Basiswerkzeug Nr. 729611.
Flachstecker und Hülsen: F2,8, F4,8, F6,3 und F9,5; GHW Flachkontakte: AFK und AFS; Tyco Junior Power Timer: Timer; Tyco AMP: MCP 1,2; RK 2,5; UNML; E95; MT 3 und ELO; Kostal: LKS 1,5 und SLK 2,8 Kontakte.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb