{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 180 mm | |
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ | 3,8 mm | |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 2,7 mm | |
Schneidleistung Pianodraht bis ⌀ | 2,2 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC) | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | schwarz atramentiert, Kopf poliert | |
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider | nein | |
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder | nein | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 723150 180 | |
EAN / GTIN | 4003773022008 | |
Herstellernummer | 74 01 180 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Kraft-Seitenschneider, poliert, ganze Länge: 180mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
425 Stück sofort lieferbar
23,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
309 Stück sofort lieferbar
26,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
428 Stück sofort lieferbar
16,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 452 Stück sofort lieferbar
20,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Griff | mit Kunststoff überzogen | Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche | mit Kunststoff überzogen | Mehrkomponenten-Hülle |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC) | gesenkgeschmiedet, ölgehärtet |
Norm | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | schneidende Zange | schneidende Zange | schneidende Zange | schneidende Zange |