{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 180 mm | |
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ | 3,8 mm | |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 2,7 mm | |
Schneidleistung Pianodraht bis ⌀ | 2,2 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet, ölgehärtet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | blank | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 723395 180 | |
EAN / GTIN | 4045197887436 | |
Herstellernummer | 723395 180 |