Kraft-Seitenschneider, poliert, ganze Länge: 140mm

Artikel-Nr.: 723150 140
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
480 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 140 mm
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ 3,1 mm
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ 2 mm
Schneidleistung Pianodraht bis ⌀ 1,5 mm
Norm DIN ISO 5749
Griff mit Kunststoff überzogen
Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC)
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche schwarz atramentiert, Kopf poliert
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider nein
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder nein
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 723150 140
EAN / GTIN 4003773039747
Herstellernummer 74 01 140
Hersteller KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Kopf mit zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden (ca. 64 HRC). Aufgelegtes Gelenk. Hohe Schneidleistung durch optimales Übersetzungsverhältnis.
Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Verwendung:

Für alle Drähte (hohe Standzeit auch bei hartem Draht). Hochbelastbar für schwerste Dauerbeanspruchung.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb