{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 250 mm | |
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ | 4,6 mm | |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 3,5 mm | |
Schneidleistung Pianodraht bis ⌀ | 3 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC) | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | schwarz atramentiert, Kopf poliert | |
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider | nein | |
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder | nein | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 723150 250 | |
EAN / GTIN | 4003773034063 | |
Herstellernummer | 74 01 250 |