{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 200 mm | |
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ | 4,2 mm | |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 3 mm | |
Schneidleistung Pianodraht bis ⌀ | 2,5 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC) | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider | nein | |
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder | nein | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 723100 200 | |
EAN / GTIN | 4003773035367 | |
Herstellernummer | 74 05 200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kraft-Seitenschneider, verchromt, mit Griffhüllen 200 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
202 Stück sofort lieferbar
35,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
186 Stück sofort lieferbar
26,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge | 200 | 200 |
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider | nein | nein |
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder | nein | nein |
Norm | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Schneidleistung Pianodraht bis ⌀ | 2,5 | 2,5 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | schneidende Zange | schneidende Zange |