{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 200 mm | |
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ | 4,2 mm | |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 3 mm | |
Schneidleistung Pianodraht bis ⌀ | 2,5 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC) | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | blank | |
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider | nein | |
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder | nein | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 723400 200 | |
EAN / GTIN | 4045197166265 | |
Herstellernummer | 723400 200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kraft-Seitenschneider, blank 200 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
448 Stück sofort lieferbar
18,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
146 Stück sofort lieferbar
27,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Griff | mit Kunststoff überzogen | Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC) |
Norm | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 3 | 3 |
Schneidleistung Pianodraht bis ⌀ | 2,5 | 2,5 |
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ | 4,2 | 4,2 |
Produktart | schneidende Zange | schneidende Zange |