{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 160 mm | |
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ | 3,4 mm | |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 2,5 mm | |
Schneidleistung Pianodraht bis ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC) | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider | nein | |
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder | nein | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 723100 160 | |
EAN / GTIN | 4003773022961 | |
Herstellernummer | 74 05 160 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kraft-Seitenschneider, verchromt, mit Griffhüllen 160 mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
31,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
333 Stück sofort lieferbar
23,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge | 160 | 160 |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche |
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder | nein | nein |
Norm | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 2,5 | 2,5 |
Schneidleistung Pianodraht bis ⌀ | 2 | 2 |
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ | 3,4 | 3,4 |