{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 180 mm | |
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ | 3,8 mm | |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 2,7 mm | |
Schneidleistung Pianodraht bis ⌀ | 2,2 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC) | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider | nein | |
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder | nein | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 723100 180 | |
EAN / GTIN | 4003773022978 | |
Herstellernummer | 74 05 180 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kraft-Seitenschneider, verchromt, mit Griffhüllen 180 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
130 Stück sofort lieferbar
34,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
227 Stück sofort lieferbar
26,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
576 Stück sofort lieferbar
16,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge | 180 | 180 | 180 |
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider | nein | nein | nein |
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder | nein | nein | nein |
Oberfläche | verchromt | verchromt | blank |
Schneidleistung Pianodraht bis ⌀ | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | schneidende Zange | schneidende Zange | schneidende Zange |