{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verwendung Sicherungsringzangen | Außenring gewinkelt | |
ganze Länge | 165 mm | |
für Außen-Sicherungsringe-⌀ | 19 mm - 60 mm | |
Spitzen-⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN 5254 B | |
Form | B | |
Backenform | 90° abgewinkelt | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Spezialstahl | |
Oberfläche | grau atramentiert | |
mit Begrenzungsanschlag | ja | |
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder | ja | |
Griff mit Feststellvorrichtung | nein | |
Spitze austauschbar | nein | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 719892 A21 | |
EAN / GTIN | 4003773079613 | |
Herstellernummer | 49 41 A21 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Sicherungsringzange mit Begrenzungsanschlag A21
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
35,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
134 Stück sofort lieferbar
17,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenform | 90° abgewinkelt | 90° abgewinkelt |
ganze Länge | 165 | 165 |
Griff | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen |
Spitzen-⌀ | 1,8 | 1,8 |
Werkstoff | Spezialstahl | Spezialstahl |
für Außen-Sicherungsringe-⌀ | 19 ;60 | 19 ;60 |
Produktart | Sicherungsringzange | Sicherungsringzange |