{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verwendung Sicherungsringzangen | Außenring gerade | |
ganze Länge | 140 mm | |
für Außen-Sicherungsringe-⌀ | 10 mm - 25 mm | |
Spitzen-⌀ | 1,3 mm | |
Norm | DIN 5254 A | |
Form | A | |
Backenform | gerade | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Spezialstahl | |
Oberfläche | grau atramentiert | |
mit Begrenzungsanschlag | ja | |
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder | ja | |
Griff mit Feststellvorrichtung | nein | |
Spitze austauschbar | nein | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 719892 A1 | |
EAN / GTIN | 4003773073895 | |
Herstellernummer | 49 31 A1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Sicherungsringzange mit Begrenzungsanschlag A1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
27,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
288 Stück sofort lieferbar
14,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Form | A | A |
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder | ja | ja |
mit Begrenzungsanschlag | ja | nein |
Norm | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
Spitzen-⌀ | 1,3 | 1,3 |
Verwendung Sicherungsringzangen | Außenring gerade | Außenring gerade |
Spitze austauschbar | nein | nein |