{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verwendung Sicherungsringzangen | Außenring gerade | |
ganze Länge | 180 mm | |
für Außen-Sicherungsringe-⌀ | 19 mm - 60 mm | |
Spitzen-⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN 5254 A | |
Form | A | |
Backenform | gerade | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Spezialstahl | |
Oberfläche | grau atramentiert | |
mit Begrenzungsanschlag | ja | |
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder | ja | |
Griff mit Feststellvorrichtung | nein | |
Spitze austauschbar | nein | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 719892 A2 | |
EAN / GTIN | 4003773073901 | |
Herstellernummer | 49 31 A2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Sicherungsringzange mit Begrenzungsanschlag A2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
29,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
226 Stück sofort lieferbar
16,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenform | gerade | gerade |
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder | ja | ja |
Griff | mit Kunststoff überzogen | mit Kunststoff überzogen |
Griff mit Feststellvorrichtung | nein | nein |
Norm | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
Oberfläche | grau atramentiert | schwarz |
Produktart | Sicherungsringzange | Sicherungsringzange |