{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verwendung Sicherungsringzangen | Außenring gewinkelt | |
ganze Länge | 130 mm | |
für Außen-Sicherungsringe-⌀ | 3 mm - 10 mm | |
Spitzen-⌀ | 0,9 mm | |
Norm | DIN 5254 B | |
Form | B | |
Backenform | 90° abgewinkelt | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Spezialstahl | |
Oberfläche | grau atramentiert | |
mit Begrenzungsanschlag | ja | |
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder | ja | |
Griff mit Feststellvorrichtung | nein | |
Spitze austauschbar | nein | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 719892 A01 | |
EAN / GTIN | 4003773061755 | |
Herstellernummer | 49 41 A01 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Sicherungsringzange mit Begrenzungsanschlag A01
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
27,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
170 Stück sofort lieferbar
16,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gelenk mit integrierter Öffnungsfeder | ja | ja |
mit Begrenzungsanschlag | ja | nein |
Norm | DIN 5254 B | DIN 5254 B |
Oberfläche | grau atramentiert | schwarz |
Verwendung Sicherungsringzangen | Außenring gewinkelt | Außenring gewinkelt |
Spitze austauschbar | nein | nein |
Produktart | Sicherungsringzange | Sicherungsringzange |