Vanadium-Kombizange, blank 180 mm

Artikel-Nr.: 703000 180
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 626 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 180 mm
    Schneidwerte harter Draht bis ⌀ 2,2 mm
    Schneidwerte Pianodraht bis ⌀ 1,8 mm
    Norm DIN ISO 5746
    Backeneigenschaft innen gezahnt
    Griff mit Kunststoff überzogen
    Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC), Zangenkörper gesenkgeschmiedet
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Oberfläche blank
    funkenfrei nein
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 703000 180
    EAN / GTIN 4045197166005
    Herstellernummer 703000 180

    Beschreibung

    Ausführung:

    Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 64 HRC), auch für Pianodraht geeignet.
    Zange blank, Griffe mit Kunststoff überzogen.

    Norm:

    DIN ISO 5746

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb