{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 160 mm | |
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ | 2 mm | |
Schneidwerte Pianodraht bis ⌀ | 1,5 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Backeneigenschaft | innen gezahnt | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC), Zangenkörper gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | blank | |
funkenfrei | nein | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer | 703000 160 | |
EAN / GTIN | 4045197166012 | |
Herstellernummer | 703000 160 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vanadium-Kombizange, blank 160 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
381 Stück sofort lieferbar
11,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 947 Stück sofort lieferbar
13,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
funkenfrei | nein | nein |
ganze Länge | 160 | 160 |
Norm | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Oberfläche | blank | blank |
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ | 2 | 2 |
Schneidwerte Pianodraht bis ⌀ | 1,5 | 1,5 |
Produktart | Multifunktionszange | Multifunktionszange |