Elektriker-Werkzeugsortiment, 82-teilig ohne Tasche

Artikel-Nr.: 680505
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
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
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 3
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081557 LR3
    Produktart Werkzeugsortiment

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 680505
    EAN / GTIN 2050001017710

    Beschreibung

    Verwendung:

    Enthält die wichtigsten Qualitätswerkzeuge für die Elektro-Installation.

    Inhalt:

    Spiralbohrer-Satz HSS, in Kassette: 1 St. Nr. 115000 Gr. 1 – 10
    STABILA® Holz-Gliedermaßstab: 1 St. Nr. 466005 Gr. 2
    Schlagschnurgerät mit Farbpulver: je 1 St. Nr. 467590 Gr. 1; Nr. 467595 Gr. R
    STABILA® Leichtmetall-Wasserwaage: 1 St. Nr. 467030 Gr. 400
    DICK Flachfeile, Hieb 1 mit Heft: 1 St. Nr. 510100 Gr. 150
    DICK Halbrundfeile, Hieb 2 mit Heft: 1 St. Nr. 513200 Gr. 150
    DICK Rundfeile, Hieb 2 mit Heft: 1 St. Nr. 514200 Gr. 150
    Drahtbürste: 1 St. Nr. 575000 Gr. 3
    PUK® Universalsäge: 1 St. Nr. 581220
    Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll: 1 St. Nr. 630168 Gr. 6 (17-teilig)
    Wera Schlitz-Schraubendreher, VDE-isoliert: je 1 St. Nr. 663100 Gr. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
    PB Swiss Tools Spannungsprüfer bis 250 V: 1 St. Nr. 665020 Gr. 2,5
    BENNING Spannungsprüfer „Analog“: 1 St. Nr. 473105 Gr. Analog
    Tasche dazu: 1 St. Nr. 473336 Gr. B
    Passschraubenschlüssel, nach EN 60900 vollisoliert bis 1000 V: 1 St. Nr. 665800 von 2 – 63 A
    Wera Schraubendreher für Phillips, VDE-isoliert: je 1 St. Nr. 668600 Gr. 1; 2
    KNIPEX® Kombizange, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 701700 Gr. 160
    KNIPEX® Wasserpumpenzange, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 705740 Gr. 250
    KNIPEX® Flachrundzange mit Schneide, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 713300 Gr. 160
    KNIPEX® Seitenschneider, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 725300 Gr. 160
    KNIPEX® Abisolierzange, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 728750 Gr. 160
    JOKARI® Abmantelmesser: 1 St. Nr. 728010 Gr. 8 – 28
    RENNSTEIG Steinmeißel, flach: 1 St. Nr. 742500 Gr. 250
    RENNSTEIG Steinmeißel, spitz: 1 St. Nr. 742600 Gr. 250
    RENNSTEIG Elektriker-Steinmeißel, flach: 1 St. Nr. 743000 Gr. 250
    GARANT Schlosserhammer mit Hickory-Stiel: 1 St. Nr. 750110 Gr. 500
    Fäustel mit Stiel: 1 St. Nr. 751055 Gr. 1
    Ideal-Blechschere mit Übersetzung: 1 St. Nr. 766000 Gr. 260
    Telefonschere: 1 St. Nr. 769005 Gr. 130
    Milwaukee® Hartmetall-Steinbohrer in Kunststoffbox: 1 St. Nr. 786081 Gr. 5 (⌀ 4 –10 mm)
    Stechbeitel: 1 St. Nr. 794800 Gr. 16
    RUNPOTEC® Einziehband aus Nylon: 1 St. Nr. 814862 Gr. 10
    Aufreiber: 1 St. Nr. 831700 Gr. 110
    Kabelmesser, feststehend: 1 St. Nr. 844300
    Isolierband, schwarz: 1 St. Nr. 083654 Gr. BLACK
    Taschenlampe, LED: 1 St. Nr. 081437 Gr. BLACK
    Spachtel: 1 St. Nr. 087650 Gr. 50
    Gummi-Gipsbecher: 1 St. Nr. 087680 Gr. 125
    Wasserpinsel: 1 St. Nr. 087005 Gr. 20

    Hinweis:

    Werkzeug wird lose geliefert.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb