{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 160 i VDE | |
Schneidenbreite b | 3,5 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Schneidenstärke a | 0,6 mm | |
Klingenlänge | 100 mm | |
ganze Länge | 181 mm | |
Klingenspitze | Lasertip | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 663100 3,5 | |
EAN / GTIN | 4013288148674 | |
Herstellernummer | 05006110001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft vollisoliert 3,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 040 Stück sofort lieferbar
5,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 383 Stück sofort lieferbar
3,43 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 181 | 187 |
Klingenlänge | 100 | 100 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Schneidenbreite b | 3,5 | 3,5 |
Schneidenstärke a | 0,6 | 0,6 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |