{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 160 i VDE | |
Schneidenbreite b | 5,5 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Schneidenstärke a | 1 mm | |
Klingenlänge | 125 mm | |
ganze Länge | 223 mm | |
Klingenspitze | Lasertip | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 663100 5,5 | |
EAN / GTIN | 4013288148698 | |
Herstellernummer | 05006120001 | |
Hersteller | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |