{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 160 i VDE | |
Schneidenbreite b | 10 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Schneidenstärke a | 1,6 mm | |
Klingenlänge | 200 mm | |
ganze Länge | 312 mm | |
Klingenspitze | Lasertip | |
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 663100 10 | |
EAN / GTIN | 4013288028877 | |
Herstellernummer | 05006140001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft vollisoliert, Schneidenbreite b: 10mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
17,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
294 Stück sofort lieferbar
9,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | Schlitz-Schraubendreher |
ganze Länge | 312 mm | 320 mm |
Klingenlänge | 200 mm | 200 mm |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Schneidenbreite b | 10 mm | 10 mm |
Schneidenstärke a | 1,6 mm | 1,6 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |