Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3 BiTorsion, Torx®-Profil: TX15

Artikel-Nr.: 675550 TX15
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
329 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 867/1 TORX® BTZ
Torx®-Profil TX15
ganze Länge 25 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Bit-Sechskantschaft C 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 675550 TX15
EAN / GTIN 4013288034526
Herstellernummer 05066122001

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäfte Nr. 675000675050.
BiTorsion-Ausführung mit reduzierter Härte in der Torsionszone zur Abfederung von Belastungsspitzen = längere Standzeit. Optimale Wirkung im Einsatz mit BiTorsions-Schnellwechselhalter Nr. 675030.

Verwendung:

Für Schrauben mit Torx®-Profil.

Norm:

DIN ISO 1173.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3 BiTorsion, Torx®-Profil: TX15

Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3 BiTorsion, Torx®-Profil: TX15

auf Anfrage
Sofort lieferbar
329 Stück sofort lieferbar
4,06 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar
58,80 €
15,70 €
(0,16 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 071 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
1,12 €
ab 10  St.
0,93 €
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben Schraubendreher für TORX®-Schrauben Schraubendreher für TORX®-Schrauben
ganze Länge 25 mm 25 mm 25 mm
Torx®-Profil TX15 TX15 TX15
Produktart Bit-Werkzeug Bit-Werkzeug Bit-Werkzeug

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb