Bits-Sortiment BiTorsion 61-teilig

Artikel-Nr.: 675950
Preis pro 1 Stück (1,61 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
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
Herstellerbezeichnung Bit-Safe 61 BiTorsion 1
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben; 6-kant-Schraubendreher
Anzahl Teile 61
Bit Länge 25 mm
Farbcodierung ja
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 675950
EAN / GTIN 4013288179937
Herstellernummer 05057441001
Hersteller Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Inhalt:

Bits-Klingen C 6,3 (1/4 Zoll) sortiert; 1 Kupplungsschaft.

Inhalt:

Bits, Länge 25 mm, C 6,3 für Phillips: Nr. 675510 1 St. Gr. 1/25; 2 St. Gr. 2/25; 1 St. Gr. 3/25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3 für Phillips: Nr. 675520 2 St. Gr. 1/25; 8 St. Gr. 2/25; 1 St. Gr. 3/25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3 für Pozidriv: Nr. 675530 1 St. Gr. 1/25; 2 St. Gr. 2/25; 1 St. Gr. 3/25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3 für Pozidriv: 2 St. Gr. 1; 8 St. Gr. 2; 1 St. Gr. 3
Bits, Länge 25 mm, C 6,3 für Innen-Sechskant: 3 St. Gr. 2,5; 3 St. Gr. 3,0; 3 St. Gr. 4,0; 2 St. Gr. 5,0
Bits, Länge 25 mm, C 6,3 für Innen-Torx®: Nr. 675550 3 St. Gr. TX10; 2 St. Gr. TX15; 4 St. Gr. TX20; 4 St. Gr. TX25; 2 St. Gr. TX30; 1 St. Gr. TX40
Bits, Länge 25 mm, C 6,3 für Schlitz: Je 1 St. Gr. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Kupplungsschaft „Rapidaptor“: 1 St. Nr. 675020 Gr. 6,3K

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb