Bits-Sortiment mit Betätigungswerkzeug 19-teilig, Anzahl Teile: 19

Artikel-Nr.: 676235 19
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Kraftform Kompakt Stubby 1
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben; 6-kant-Schraubendreher
Anzahl Teile 19
Betätigungswerkzeug 1 Bit-Ratsche 1/4 Zoll; Nuss-Ratsche 1/4 Zoll; Schraubendreherhalter
Bit-Sechskantschaft E 6,3
im Griff versenkbare Teleskopklinge nein
maschinentauglich ja
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 676235 19
EAN / GTIN 4013288214553
Herstellernummer 05057471001
Hersteller Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit ergonomischem 2K-Kraftform Handgriff, kurz.
Praxisgerecht zusammengestellte Kraftform Kompakt®-Sortimente aus Bits und Betätigungswerkzeug für Hand und Maschine. Kraftform-Schraubendrehergriff mit Schnellwechselaufnahme für 1/4 Zoll-Bits mit C 6,3 und E 6,3 Schaft.

Inhalt:

Bits, BiTorsion, Länge 25 mm, C 6,3, für Phillips: Je 1 St. Nr. 675520 Gr. 1/25; 2/25
Bits, BiTorsion, Länge 25 mm, C 6,3, für Pozidriv: Je 1 St. Nr. 675540 Gr. 1/25; 2/25
Bits, BiTorsion, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Sechskant: Je 1 St. Gr. 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5 mm
Bits, BiTorsion, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx®: Je 1 St. Nr. 675550 Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Bits, BiTorsion, Länge 25 mm, C 6,3, für Schlitz: Je 1 St. Gr. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Schraubendreher-Griff: 1 St. Nr. 676405

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb