Bits-Sortiment „Zyklop Pocket“ mit Betätigungswerkzeug 17-teilig 17

Artikel-Nr.: 676230 17
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 8009 Zyklop Pocket Set 2
    Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben; 6-kant-Steckschlüssel
    Anzahl Teile 17
    Betätigungswerkzeug Schraubendreher-Griff
    Bit-Sechskantschaft C 6,3
    im Griff versenkbare Teleskopklinge nein
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 676230 17
    EAN / GTIN 4013288223050
    Herstellernummer 05004281001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Praxisgerecht zusammengestellte Kraftform Kompakt®-Sortimente aus Bits und Betätigungswerkzeug für Hand und Maschine. Kraftform-Schraubendrehergriff mit Schnellwechselaufnahme für 1/4 Zoll-Bits mit C 6,3 und E 6,3 Schaft.
    Kompakte Zyklopknarre mit integriertem Bit-Magazin. Mit Feinzahn-Umschaltknarre (72 Zähne) und 5° Rückholwinkel. Die magnetische Direktaufnahme macht aus der 3/8 Zoll Knarre gleichzeitig einen Bit-Ratschenschraubendreher mit 1/4 Zoll Bitaufnahme.

    Inhalt:

    Bits, BiTorsion, Länge 25 mm, C 6,3, für Phillips: Je 1 St. Nr. 675520 Gr. 1/25; 2/25
    Bits,BiTorsion, Länge 50 mm, C 6,3, für Pozidriv: Je 1 St. Nr. 675540 Gr. 1/25; 2/25
    Bits,BiTorsion, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Sechskant: Je 1 St. Gr. 3; 4; 5; 6
    Bits,BiTorsion, Länge 25 mm, C 6,3, für Torx®: Je 1 St. Nr. 675550 Gr. TX10; TX15; TX20; TX25
    Steckschlüsseleinsätze 1/4 Zoll, für Außen-Sechskant: Je 1 St. Gr. 8; 10; 13 mm
    Universalhalter: 1 St. mit 1/4 Zoll Außensechskantantrieb
    Feinzahnknarre Zyklop Pocket: 1 St. Nr. 676635 mit schwenkbarem Knarrenkopf

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb