{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 200 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±4 % | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Gesamtlänge L | 405 mm | |
Drehmomentbereich | 50 Nm - 200 Nm | |
Gewicht | 720 g | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 14×18 mm | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | voreingestellt | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 657500 200 | |
EAN / GTIN | 4045197566461 | |
Herstellernummer | 657500 200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Drehmomentschlüssel Grundgerät 200 N·m
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar
131,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar
146,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar
190,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar
139,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung umschaltbar | Nm | Nm | Nm | Nm |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | Rechts- und Linksanzug | Rechtsanzug | Rechts- und Linksanzug |
Gesamtlänge L | 405 | 459 | 446 | 410 |
maximales Drehmoment | 200 | 200 | 200 | 200 |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | Antriebs-Vierkant (Knarre) | Antriebs-Vierkant (Knarre) | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | mechanische Kurzwegauslösung | mechanische Kurzwegauslösung | mechanische Kurzwegauslösung |
Einstellung des Auslösewertes | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) |