{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 50 Nm | |
Anzugrichtung | Rechtsanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±3 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 260 mm | |
Drehmomentbereich | 10 Nm - 50 Nm | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 0,5 Nm | |
Gewicht | 400 g | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 180 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 657235 50 | |
EAN / GTIN | 4560138448076 | |
Herstellernummer | QL50N |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Drehmomentschlüssel mit Einstellskala, maximales Drehmoment: 50N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
287,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
271,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
184 Stück sofort lieferbar
188,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ablesung umschaltbar | Nm | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | Nm |
Anzugrichtung | Rechtsanzug | Rechtsanzug | Rechtsanzug |
Messtechnik | mechanisch | mechanisch | mechanisch |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | Antriebs-Vierkant (Knarre) | Antriebs-Vierkant (Knarre) |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | digital, verstellbar | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | verstellbar | voreingestellt |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 180 mm | 228 mm | 208 mm |