{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 420 Nm | |
Anzugrichtung | Rechtsanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±3 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 995 mm | |
Drehmomentbereich | 60 Nm - 420 Nm | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 2 Nm | |
Gewicht | 4.000 g | |
Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 900 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 657235 420 | |
EAN / GTIN | 4560138447604 | |
Herstellernummer | QL420N |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Drehmomentschlüssel mit Einstellskala 420 N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
719,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
593,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzugrichtung | Rechtsanzug | Rechts- und Linksanzug |
Daten protokollierbar | nein | nein |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | Antriebs-Vierkant (Knarre) |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | Schleppzeiger |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 900 | 802 |
Produktart | Drehmomentschlüssel | Drehmomentschlüssel |