{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 10 Nm | |
Anzugrichtung | Rechtsanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±3 % | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 195 mm | |
Drehmomentbereich | 2 Nm - 10 Nm | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 0,1 Nm | |
Gewicht | 190 g | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 135 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 657235 10 | |
EAN / GTIN | 4571141275528 | |
Herstellernummer | QL10N-MH |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Drehmomentschlüssel mit Einstellskala 10 N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
128 Stück sofort lieferbar
265,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
265,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
351,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gewicht | 190 | 300 | 235 |
maximales Drehmoment | 10 | 10 | 10 |
Messverfahren | Drehmoment | Drehmoment | Drehmoment |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 0,1 | 0,05 | 0,1 |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | mechanische Langwegauslösung | mechanische Rutschkupplung |
Feedback | auslösend | auslösend | auslösend |